Klauke - Clé à douille emmanchée isolée 1000 V, profondeur du puits de 43 mm, pour vis M3 - KL14555IS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Clé à douille emmanchée isolée 1000 V, profondeur du puits de 43 mm, pour vis M3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 110 mm

  • modèle - poignée

  • dimension du profil - 5.5 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078732352

Réf. Sonepar

00171873235

Réf. Fournisseur

KL14555IS

Marque

Klauke

longueur totale:

110 mm

modèle:

poignée

dimension du profil:

5.5 mm

flexible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

longueur de lame:

41 mm

forme de lame:

à six pans (hexagonal)

matériau de la poignée:

plastique

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

profondeur de clé:

41 mm

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

avec protection anti-roulis:

Oui

magnétique:

Oui