Klauke - Clé à douille emmanchée isolée 1000 V, profondeur du puits de 43 mm, pour vis M5 - KL14580IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 8 mm
longueur de lame - 41 mm
longueur totale - 110 mm
isolé - Oui
matériau de la poignée - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078729338
Réf. Sonepar
00171872933
Réf. Fournisseur
KL14580IS
Réf. Commerciale
Klauke
dimension du profil:
8 mm
longueur de lame:
41 mm
longueur totale:
110 mm
isolé:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
diamètre de lame:
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec tête sphérique:
Non
capuchon rotatif:
Non