Klauke - CM-660 pince ampèremétrique - 52066379


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA - 600...600 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0783310022114
Réf. Sonepar
00171066379
Réf. Fournisseur
52066379
Réf. Commerciale
Klauke
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA:
600...600 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
test de continuité:
Oui