Klauke - Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER avec poinçonneuse hydraulique manuelle 7904E - 50356151SET

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER avec poinçonneuse hydraulique manuelle 7904E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles de trou - 30.5...30.5 mm

  • tailles de trou PG - 9...21

  • nombre de perforateurs de tôle - 6

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310356158

Réf. Sonepar

00171000623

Réf. Fournisseur

50356151SET

Réf. Commerciale

Klauke

tailles de trou:

30.5...30.5 mm

tailles de trou PG:

9...21

nombre de perforateurs de tôle:

6

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

2

avec outil:

Oui

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui