Klauke - Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER avec poinçonneuse hydraulique manuelle 7904E - 50356160SET

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER avec poinçonneuse hydraulique manuelle 7904E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles ISO des emporte-pièces - 16...40

  • nombre de perforateurs de tôle - 5

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec outil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310356165

Réf. Sonepar

00171000624

Réf. Fournisseur

50356160SET

Réf. Commerciale

Klauke

tailles ISO des emporte-pièces:

16...40

nombre de perforateurs de tôle:

5

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

2

avec outil:

Oui

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui