Klauke - Coffret en plastique vide . - 50766810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 200 mm
avec bandoulière - Non
rouge de sécurité - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078495509
Réf. Sonepar
00171849550
Réf. Fournisseur
50766810
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
hauteur:
200 mm
avec bandoulière:
Non
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
largeur:
255 mm
profondeur:
75 mm