Klauke - Coffret métallique pour l'outil de sertissage K08; dimension: 680 x 265 x 65mm. - SK120L

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coffret métallique pour l'outil de sertissage K08; dimension: 680 x 265 x 65mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - acier

  • hauteur - 65 mm

  • avec bandoulière - Non

  • rouge de sécurité - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078026673

Réf. Sonepar

00171802667

Réf. Fournisseur

SK120L

Marque

Klauke

modèle:

coffret/mallette

matériau:

acier

hauteur:

65 mm

avec bandoulière:

Non

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

largeur:

680 mm

profondeur:

265 mm