Klauke - Coffret plastique orange - KK50IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 130 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078960939
Réf. Sonepar
00171896093
Réf. Fournisseur
KK50IS
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
130 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Non
couleur:
bleu
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
420 mm
profondeur:
500 mm