Klauke - Coffret plastique pour EK50ML - KKEK50ML


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 357 mm
enroulable - Non
avec bandoulière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078829885
Réf. Sonepar
00171882988
Réf. Fournisseur
KKEK50ML
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
hauteur:
357 mm
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
bleu
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
305 mm
profondeur:
95 mm