Klauke - Colliers en inox 302/304, dimensions: 7,9 x 360 mm, ø maxi de serrage 102 mm. - LS79360A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 360 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
matériau - métal
température de fonctionnement - -80...540 °C
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077962910
Réf. Sonepar
00171796291
Réf. Fournisseur
LS79360A
Réf. Commerciale
Klauke
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
360 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-80...540 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
transparent:
Oui
fluorescent:
Non