Klauke - Colliers noirs 3,6 x 140 mm, en PA 6.6, ø de serrage de 2 à 33 mm. - L351450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 140 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4012077962101
Réf. Sonepar
00171796210
Réf. Fournisseur
L351450
Réf. Commerciale
Klauke
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
140 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
179 N
température de fonctionnement:
-40...80 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2