Klauke - Colliers noirs 7,6 x 200 mm, en PA 6.6, ø de serrage de 5 à 49 mm. - L782000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 200 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4012077962354
Réf. Sonepar
00171796235
Réf. Fournisseur
L782000
Réf. Commerciale
Klauke
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
200 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-40...80 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2