Klauke - Coupe-câble à cliquet électromécanique diamètre45 mm - EMS55ST


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - autre
adapté à un diamètre de câble max. - 45 mm
section de câble max. - 500 mm²
longueur totale - 370 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059577041523
Réf. Sonepar
00171704152
Réf. Fournisseur
EMS55ST
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
autre
adapté à un diamètre de câble max.:
45 mm
section de câble max.:
500 mm²
longueur totale:
370 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non