Klauke - Coupe câble isolé 1000V pour câble cuivre et aluminium diam. maxi de coupe 16mm - KL010160IS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coupe câble isolé 1000V pour câble cuivre et aluminium diam. maxi de coupe 16mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 16 mm

  • section de câble max. - 50 mm²

  • longueur totale - 210 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078585842

Réf. Sonepar

00171858584

Réf. Fournisseur

KL010160IS

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

16 mm

section de câble max.:

50 mm²

longueur totale:

210 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Oui