Klauke - Coupe câble pour la coupe de câble cuivre, aluminium de maxi ø105mm. - ESG105RMCCFM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 105 mm
longueur totale - 620 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078965682
Réf. Sonepar
00171896568
Réf. Fournisseur
ESG105RMCCFM
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.:
105 mm
longueur totale:
620 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Coupe câble télécommandable avec contrôle de position finale pour un résultat sur et sécurisé. Grande capacité de coupe, contrôle total par l'opérateur grace à la télécommande Bluetooth fournit. Possibilité d'utilisation manuelle.
Les Atouts de l'article:
Pour que vous soyez exposé le moins possible à des risques, y compris dans votre travail quotidien, le thème de la sécurité occupe également la première place pour Klauke dans le développement de nouveaux produits.
Système breveté permettant le contrôle permanent de la position du couteau.
Les outils de coupe électro-hydrauliques ESG105RMCCFM (pour les câbles de 105 mm max.) et ESG65RMCCFM (pour les câbles de 65 mm max.) ont également été développés pour vous protéger.