Klauke - Coupe câble pour la coupe de câble cuivre, aluminium de maxi ø65mm. - ESG65RMCCFM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 65 mm
section de câble max. - 3316 mm²
longueur totale - 499 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078996181
Réf. Sonepar
00171899618
Réf. Fournisseur
ESG65RMCCFM
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.:
65 mm
section de câble max.:
3316 mm²
longueur totale:
499 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Coupe câble télécommandable avec contrôle de position finale pour un résultat sur et sécurisé. Grande capacité de coupe, contrôle total par l'opérateur grace à la télécommande Bluetooth fournit. Possibilité d'utilisation manuelle.
Les Atouts de l'article:
Pour que vous soyez exposé le moins possible à des risques, y compris dans votre travail quotidien, le thème de la sécurité occupe également la première place pour Klauke dans le développement de nouveaux produits.
Système breveté permettant le contrôle permanent de la position du couteau.
Les outils de coupe électro-hydrauliques ESG105RMCCFM (pour les câbles de 105 mm max.) et ESG65RMCCFM (pour les câbles de 65 mm max.) ont également été développés pour vous protéger.