Klauke - Coupe câbles manuel à cliquet, ø 32 mm maxi pour câbles cu et al - K1061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm
section de câble max. - 400 mm²
longueur totale - 250 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078037198
Réf. Sonepar
00171803719
Réf. Fournisseur
K1061
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
32 mm
section de câble max.:
400 mm²
longueur totale:
250 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non


