Klauke - Coupe câbles manuel à cliquet pour cuivre et aluminium, ø 60 mm maxi - K1031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 60 mm
section de câble max. - 240 mm²
longueur totale - 720 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078458351
Réf. Sonepar
00171845835
Réf. Fournisseur
K1031
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
60 mm
section de câble max.:
240 mm²
longueur totale:
720 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non