Klauke - Coupe câbles manuel pour cuivre et aluminium, ø 26 mm max. - K1011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 26 mm
section de câble max. - 240 mm²
longueur totale - 570 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078034333
Réf. Sonepar
00171803433
Réf. Fournisseur
K1011
Marque
Klauke
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
26 mm
section de câble max.:
240 mm²
longueur totale:
570 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non


