Klauke - Coupe câbles manuel pour cuivre et aluminium, ø 38 mm max. - K1012

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coupe câbles manuel pour cuivre et aluminium, ø 38 mm max.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 38 mm

  • section de câble max. - 400 mm²

  • longueur totale - 930 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078034357

Réf. Sonepar

00171803435

Réf. Fournisseur

K1012

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

38 mm

section de câble max.:

400 mm²

longueur totale:

930 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe câbles manuel pour cuivre et aluminium, ø 38 mm max.