Klauke - Coupe câbles manuel pour cuivre extra-souple, ø 25 mm max. - K102

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coupe câbles manuel  pour cuivre extra-souple, ø 25 mm max.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm

  • section de câble max. - 150 mm²

  • longueur totale - 200 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078037181

Réf. Sonepar

00171803718

Réf. Fournisseur

K102

Réf. Commerciale

Klauke

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

20 mm

section de câble max.:

150 mm²

longueur totale:

200 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe câbles manuel pour cuivre extra-souple, ø 25 mm max.