Klauke - Couteau de dénudage avec lame de coupe droite. diamètre min. - max 4 - 28 mm - KL745GK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 4 mm
forme de lame - droit
couteau pour câble - Oui
cutter - Non
avec verrouillage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078587761
Réf. Sonepar
00171858776
Réf. Fournisseur
KL745GK
Réf. Commerciale
Klauke
longueur de lame:
4 mm
forme de lame:
droit
couteau pour câble:
Oui
cutter:
Non
avec verrouillage:
Non
matériau de la lame:
autre
matériau de la poignée:
plastique
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non
hauteur de lame:
16 mm


