Klauke - Couteau multi-usage, pliant, avec poignée plastique dimension 80 mm - KL540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 80 mm
forme de lame - droit
couteau pour câble - Oui
cutter - Non
avec verrouillage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078587518
Réf. Sonepar
00171858751
Réf. Fournisseur
KL540
Réf. Commerciale
Klauke
longueur de lame:
80 mm
forme de lame:
droit
couteau pour câble:
Oui
cutter:
Non
avec verrouillage:
Non
longueur totale:
160 mm
matériau de la lame:
autre
matériau de la poignée:
plastique
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Oui
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non
hauteur de lame:
30 mm