Klauke - Couteau universel avec fourreau de sécurité et lame réglable et interchangeable - KL542

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Couteau universel avec fourreau de sécurité et lame réglable et interchangeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 60 mm

  • forme de lame - droit

  • couteau pour câble - Oui

  • cutter - Oui

  • avec verrouillage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078587563

Réf. Sonepar

00171858756

Réf. Fournisseur

KL542

Réf. Commerciale

Klauke

longueur de lame:

60 mm

forme de lame:

droit

couteau pour câble:

Oui

cutter:

Oui

avec verrouillage:

Non

matériau de la lame:

autre

matériau de la poignée:

plastique

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Non

avec élément de protection:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

extensible:

Non

lame auto-retractable:

Non

hauteur de lame:

9 mm