Klauke - Cutter à lames sécables tous les 9 mm - KL544


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 9 mm
forme de lame - droit
couteau pour câble - Non
cutter - Oui
avec verrouillage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078587587
Réf. Sonepar
00171858758
Réf. Fournisseur
KL544
Réf. Commerciale
Klauke
longueur de lame:
9 mm
forme de lame:
droit
couteau pour câble:
Non
cutter:
Oui
avec verrouillage:
Oui
matériau de la lame:
autre
matériau de la poignée:
plastique
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
extensible:
Oui
lame auto-retractable:
Non
hauteur de lame:
9 mm