Klauke - Embase à cheville pour collier de largeur maxi 9,0mm, avec écartement mural - ECE9

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embase à cheville pour collier de largeur maxi 9,0mm, avec écartement mural

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 37 mm

  • largeur - 10 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

  • hauteur - 13 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077964143

Réf. Sonepar

00171796414

Réf. Fournisseur

ECE9

Marque

Klauke

longueur:

37 mm

largeur:

10 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

13 mm

diamètre trou de fixation:

9.2 mm

matériau:

plastique

Embase à cheville pour collier de largeur maxi 9,0mm, avec écartement mural. Couleur noire