Klauke - Embase à visser pour collier de largeur maxi 9,0mm. - EV9KL

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embase à visser pour collier de largeur maxi 9,0mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 14 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - noir

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4012077964266

Réf. Sonepar

00171796426

Réf. Fournisseur

EV9KL

Réf. Commerciale

Klauke

largeur:

14 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

coller et visser

couleur:

noir

hauteur:

18 mm

diamètre trou de fixation:

5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Embase à visser pour collier de largeur maxi 9,0mm. Couleur noire