Klauke - Embase adhésive couleur noire pour colliers de largeur maxi 3,6mm. - MPNY7500

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embase adhésive couleur noire pour colliers de largeur maxi 3,6mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 19 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

  • hauteur - 5.2 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012077962767

Réf. Sonepar

00171796276

Réf. Fournisseur

MPNY7500

Réf. Commerciale

Klauke

longueur:

19 mm

largeur:

19 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

5.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

3.6 mm

diamètre trou de fixation:

4.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Embase adhésive couleur noire pour colliers de largeur maxi 3,6mm. Dimensions: 19,0 x 19,0mm