Klauke - Embout de câblage en cuivre argenté 1,50mm² - longueur 20mm - 7220

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de câblage en cuivre argenté 1,50mm² - longueur 20mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 20 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078018005

Réf. Sonepar

00171801800

Réf. Fournisseur

7220

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

20 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

argenté

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

longueur totale:

20 mm

Douille terminale non isolée en cuivre, surface argentée de section 1,50mm² et de longueur 20mm