Klauke - Embout de câblage en cuivre argenté 150mm² - longueur 32mm - 8432


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 150 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 32 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078480987
Réf. Sonepar
00171848098
Réf. Fournisseur
8432
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
150 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
32 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
argenté
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
longueur totale:
32 mm