Klauke - Embout de câblage en cuivre argenté 6mm² - longueur 10mm - 7510

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de câblage en cuivre argenté 6mm² - longueur 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078480307

Réf. Sonepar

00171848030

Réf. Fournisseur

7510

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

argenté

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

longueur totale:

10 mm

Douille terminale non isolée en cuivre, surface argentée de section 6mm² et de longueur 10mm