Klauke - Embout de câblage en cuivre étamé 25mm² - longueur 32mm - 7832V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 32 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078481168
Réf. Sonepar
00171848116
Réf. Fournisseur
7832V
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
32 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
longueur totale:
32 mm