Klauke - Embout de vissage pour vis à fente dim. 1,2 x 6,5 mm longueur de la lame 73 mm - KL2007365

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de vissage pour vis à fente dim. 1,2 x 6,5 mm longueur de la lame 73 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 73 mm

  • système à vis - fente de vis

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

  • taille de bit - 73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078586931

Réf. Sonepar

00171858693

Réf. Fournisseur

KL2007365

Marque

Klauke

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

73 mm

système à vis:

fente de vis

dimension de raccordement:

6.3 mm

taille de bit:

73 mm

type de tête croisée:

autre

dimension du profil:

6.5 mm

largeur de lame:

6.5 mm

épaisseur de lame:

1.2 mm

fixation par bille à ressort:

Non

avec trou:

Non

adapté à une utilisation avec un impact:

Non

à deux faces:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non