Klauke - Embout de vissage pour vis mixte PZ2 longueur de la lame 73 mm - KL23073PM2

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de vissage pour vis mixte PZ2 longueur de la lame 73 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • taille - 2

  • longueur totale - 73 mm

  • système à vis - plus/moins

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078587068

Réf. Sonepar

00171858706

Réf. Fournisseur

KL23073PM2

Réf. Commerciale

Klauke

dimension de raccordement:

1/4 pouce

taille:

2

longueur totale:

73 mm

système à vis:

plus/moins

dimension de raccordement:

6.3 mm

taille de bit:

2 mm

type de tête croisée:

autre

fixation par bille à ressort:

Non

avec trou:

Non

adapté à une utilisation avec un impact:

Non

à deux faces:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non