Klauke - Embout de vissage pour vis Phillips PH2 longueur de la lame 73 mm - KL21073PH2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
taille - 2
longueur totale - 73 mm
système à vis - autre
dimension de raccordement - 6.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078586979
Réf. Sonepar
00171858697
Réf. Fournisseur
KL21073PH2
Réf. Commerciale
Klauke
dimension de raccordement:
1/4 pouce
taille:
2
longueur totale:
73 mm
système à vis:
autre
dimension de raccordement:
6.3 mm
taille de bit:
2 mm
type de tête croisée:
cruciforme
fixation par bille à ressort:
Non
avec trou:
Non
adapté à une utilisation avec un impact:
Non
à deux faces:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non