Klauke - Embout de vissage pour vis pozidriv PZ1 longueur de la lame 73 mm - KL22073PZ1

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de vissage pour vis pozidriv PZ1 longueur de la lame 73 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • taille - 1

  • longueur totale - 73 mm

  • système à vis - autre

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078586948

Réf. Sonepar

00171858694

Réf. Fournisseur

KL22073PZ1

Réf. Commerciale

Klauke

dimension de raccordement:

1/4 pouce

taille:

1

longueur totale:

73 mm

système à vis:

autre

dimension de raccordement:

6.3 mm

taille de bit:

1 mm

type de tête croisée:

Pozidriv PZ

fixation par bille à ressort:

Non

avec trou:

Non

adapté à une utilisation avec un impact:

Non

à deux faces:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non