Klauke - Emporte pièce 26,0x52,0mm - 52033816


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 36 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078641913
Réf. Sonepar
00171864191
Réf. Fournisseur
52033816
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
autre
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
36 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
30.2 mm
hauteur de trou:
52 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non