Klauke - Emporte pièce carré 15,9x15,9mm, utilisation avec outil manuel ou hydraulique - 50610045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 15.9 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0781033610045
Réf. Sonepar
00171000253
Réf. Fournisseur
50610045
Marque
Klauke
forme de trou:
carré
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
15.9 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
15.9 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


