Klauke - Emporte pièce carré 50,8x50,8mm pour utilisation avec outil hydraulique. - 50601687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 50.8 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310601685
Réf. Sonepar
00171000259
Réf. Fournisseur
50601687
Marque
Klauke
forme de trou:
carré
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
50.8 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
50.8 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


