Klauke - Emporte pièce carré 92,0x92,0mm pour utilisation avec outil hydraulique. - 50601741

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte pièce carré 92,0x92,0mm pour utilisation avec outil hydraulique.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • diamètre de trou - autre

  • largeur de trou - 92 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310601746

Réf. Sonepar

00171000261

Réf. Fournisseur

50601741

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

carré

diamètre de trou:

autre

largeur de trou:

92 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

92 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Emporte pièce carré 92,0x92,0mm pour utilisation avec les poinçons hydrauliques 52084920, 52084941, LS50FLEX et LS100FLEX uniquement.