Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Emporte- pièce SLUG-SPLITTER 25,4mm - ISO25 - 50069560

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte- pièce SLUG-SPLITTER 25,4mm - ISO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 25

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078373340

Réf. Sonepar

00171837334

Réf. Fournisseur

50069560

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 25

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

25.4 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui