Klauke - Emporte- pièce SLUG-SPLITTER 30,5mm - 50069586

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte- pièce SLUG-SPLITTER 30,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 30.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078373302

Réf. Sonepar

00171837330

Réf. Fournisseur

50069586

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

30.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui