Klauke - Emporte- pièce SLUG-SPLITTER 32,5mm - ISO32 - 50069594

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte- pièce SLUG-SPLITTER 32,5mm - ISO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 32

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 32.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078373296

Réf. Sonepar

00171837329

Réf. Fournisseur

50069594

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 32

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

32.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui