Klauke - Emporte- pièce SLUG-SPLITTER 50,8mm - ISO50 - 50069632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 50
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 50.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078373265
Réf. Sonepar
00171837326
Réf. Fournisseur
50069632
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 50
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
50.8 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui


