Klauke - Emporte-pièce standard 22,5mm - PG16. Système complet. - 50225634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG16
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310225638
Réf. Sonepar
00171000058
Réf. Fournisseur
50225634
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
PG16
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
22.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non