Klauke - Emporte-pièce standard 28,3mm - PG21. Système complet. - 50369105

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte-pièce standard 28,3mm - PG21. Système complet.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG21

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 28.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310369103

Réf. Sonepar

00171000063

Réf. Fournisseur

50369105

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG21

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

28.3 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non