Klauke - Emporte-pièce standard 41,3mm. Système complet. - 50253492

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte-pièce standard 41,3mm. Système complet.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 41.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310253495

Réf. Sonepar

00171253495

Réf. Fournisseur

50253492

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

41.3 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non