Klauke - Emporte-pièce standard 47,6mm. Système complet. - 50253514

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte-pièce standard 47,6mm. Système complet.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 47.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310253518

Réf. Sonepar

00171000072

Réf. Fournisseur

50253514

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

47.6 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non