fin de vie

Klauke - Emporte-piece standard 76,2mm. Systeme complet. - 50253727

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte-piece standard 76,2mm. Systeme complet.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 76.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310253723

Réf. Sonepar

00171000082

Réf. Fournisseur

50253727

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

76.2 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non