Klauke - Emporte-pièces rectangulaires 19,1x 29,0mm, s'utilise avec outil manuel/hydraul. - 50600311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 29 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310600312
Réf. Sonepar
00171000240
Réf. Fournisseur
50600311
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
rectangulaire
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
29 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
15.9 mm
hauteur de trou:
19.1 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non